結束バンド | スタンダードタイ(難燃)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(1000本)注文コード81251716品番SG-80V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

多彩なラインナップで幅広くご使用いただける、ケーブルタイ(結束バンド)の決定版です。
独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。
また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。
ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。

仕様ループ引張強度:98.0(10.0)、耐熱エージング テスト:120℃寸法L(mm)82温度範囲(℃)結束後の使用:-40/ +105寸法F(mm)3.4寸法E(mm)4.6寸法T(mm)1寸法W(mm)1.9結束径(Φmm)Min~Max:1.0~17寸法G(mm)3.6難燃性UL94V-0UL規格UL認定温度:105℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする