結束バンド | メタリックフィラータイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(100本)注文コード81251786品番SG-MT100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

食品規格(食品衛生法・FDA・EU10/2011)に適した素材で、金属検出機検出可能です。
特殊な金属粉末を含む材料により、バンド本体や破片も金属検出機での検出が可能です。
(X線検出機での検出は不可)様々な生産・製造現場でも用いられている視認性に優れた青色を採用しました。
塩水噴霧試験においてサビの発生は認められませんでした。(試験時間144時間)ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用

仕様ループ引張強度:80(8.2)寸法L(mm)104寸法F(mm)3.5寸法E(mm)4.1寸法T(mm)1寸法W(mm)2.4結束径(Φmm)Min~Max:4.0~22寸法G(mm)4.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする