結束バンド | フックリピートタイ リリースタイプ(標準)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(500本)注文コード81251829品番SG-FR200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

タイを結束し、余った部分を止めるフックが付いた再使用可能タイプです。
タイを結束し、余った部分を折り返して止めるフックを設けたタイプです。
繰り返し使用でき、着脱も容易なので経済性がアップします。
塵、埃などを嫌う商品を守る包装袋などの、口止めに適しています。
ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用

仕様ループ引張強度:294.0(30)、耐熱エージング テスト:100℃寸法L(mm)205温度範囲(℃)結束後の使用:-40~ +85寸法F(mm)15寸法D(mm)6.5寸法E(mm)11寸法T(mm)1.05寸法W(mm)7.4結束径(Φmm)Min~Max:5.0~55寸法G(mm)5難燃性UL94V-2UL規格UL認定温度:85℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする