結束バンド | プッシュタイ(取付穴径Φ4.0mm)押込固定タイプ(標準)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(100本)注文コード81251838品番SG-PS100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パネルやシャーシの取付穴(Φ4.0mm)に、ケーブルタイの頭部を固定して結束できます。
パネルやシャーシなどの取付穴(Φ4.0mm)に、簡単に矢じり形のケーブルタイの頭部を押込み固定することができます。
電線等を結束した後からでも、ワンタッチで固定できます。
0.4mm~2.3mmまでの取付け板厚に対応しますので、幅広い範囲のパネルに利用できます。
ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用

仕様ループ引張強度:102.9 (10.5)、耐熱エージング テスト:100℃寸法L(mm)109.5寸法H(mm)4温度範囲(℃)結束後の使用:-40~ +85寸法F(mm)5寸法E(mm)12寸法T(mm)1.15寸法W(mm)2.5結束径(Φmm)Min~Max:2.0~22寸法G(mm)4.5取付穴径(Φmm)4.0±0.1難燃性UL94V-2取付板厚(mm)0.4~2.3UL規格UL認定温度:85℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする