結束バンド | セキュリティータイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(100本)注文コード81251856品番SG-SM150 黄
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

セキュリティー機能とマーキング機能を兼ね備えています。
開封されていない事を確認する為の機能としてお役立ていただけます。
識別、連番、産地表示などにご利用いただけます。
箱単位での印字加工も可能です。(ロゴ・シリアルナンバー等)標準色は乳白・黄色です。
赤・青・緑・黒・白は受注生産です。
ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用

仕様ループ引張強度:230 (23.5)寸法L(mm)188寸法H(mm)8寸法F(mm)35寸法E(mm)12寸法T(mm)2寸法W(mm)3.6結束径(Φmm)Min~Max:3.0~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする