曜日別特売

SGケーブルアクセサリー 固定具(SGMシリーズ標準品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(100個)注文コード81252005品番SGM-1 黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ビスを使用して確実に固定できます。
SGM-1は幅3.0mm厚み1.6mm、SGM-2は幅5.0mm厚み2.0mmまでのケーブルタイがご使用いただけます。
適用ビスで座金組込み鍋ねじはI=4・P=4をご使用ください。
SGM-1に座金組み込み鍋ねじをご使用の場合はM3(I=4・P=4)もご使用いただけます。
SGM-2に座金組み込み鍋ねじをご使用の場合はM4(I=4・P=4)もご使用いただけます。
SGM-1は幅3.0mm厚み1.6mm、SGM-2は幅5.0mm厚み2.0mmまでのケーブルタイがご使用いただけます。

寸法L1(mm)19寸法B(mm)1.7寸法L2(mm)3寸法H1(mm)4寸法H2(mm)2寸法W1(mm)8.4寸法W2(mm)8適合ビスM4鍋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする