曜日別特売
TPMR110308-MP MP3115 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル 81257955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMR110308-MP MP3115 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル 81257955
TPMR110308-MP MP3115 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル 81257955

旋削用インサート(サーメット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はコーナー半径・材種など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
材種
MP3115
注文コード
81257955
品番
TPMR110308-MP MP3115
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

炭素鋼・合金鋼、軟鋼の中切削用第一推奨ブレーカフラットランドにより、高い耐摩耗性と耐欠損性を両立。広いチップポケットによって、高切込み条件でも切削抵抗の増加を抑制し、びびり振動や切りくず詰まりを低減。

内接円(mm)
6.35
コーナー半径(mm)
0.8
材種
MP3115
形状
正三角形
厚さ(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
ブレーカ
MP
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
頂角(°)
60
逃げ角(°)
11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする