※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
ねじの呼び
M12
注文コード
81262526
品番
12×130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
130
ねじピッチ
1.75
寸法a(mm)
26
表面処理
ユニクロ
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
12
寸法c(mm)
13
ねじ長さS(mm)
65
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81262526
12×130
42117074
M12×130
デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)
大阪魂
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました
81262526
12×130
41928975
12×130
デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱)
大阪魂
1箱(30個)
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました