※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全119種類を一覧で見る
内容量
1箱(8個)
注文コード
81262596
品番
M24×140
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
鉄
長さ(mm)
140
ねじピッチ
3
寸法a(mm)
48
表面処理
ユニクロ
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
24
寸法c(mm)
25
ねじ長さS(mm)
70
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。