大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
ねじの呼び
M16
注文コード
81263253
品番
M16×120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
120
ねじピッチ
2
寸法a(mm)
32
表面処理
ユニクロ
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
16
寸法c(mm)
16.5
ねじ長さS(mm)
60
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81263253
M16×120
42117196
M16×120
デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)
大阪魂
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました
81263253
M16×120
41929097
16×120
デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱)
大阪魂
1箱(20個)
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました