曜日別特売
TPMR160308-MP MX3115 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル 81271788

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMR160308-MP MX3115 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル 81271788
TPMR160308-MP MX3115 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル 81271788

旋削用インサート(サーメット)TPMR160308-MP MX3115

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はコーナー半径・材種など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
材種
MX3115
注文コード
81271788
品番
TPMR160308-MP MX3115
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

炭素鋼・合金鋼、軟鋼の中切削用第一推奨ブレーカフラットランドにより、高い耐摩耗性と耐欠損性を両立。広いチップポケットによって、高切込み条件でも切削抵抗の増加を抑制し、びびり振動や切りくず詰まりを低減。

内接円(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.8
材種
MX3115
形状
正三角形
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
ブレーカ
MP
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
インサート厚さ(mm)
3.18
頂角(°)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする