曜日別特売
DCD794P2T-JP 18Vブラシレス・ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650min DEWALT 81278761

18Vブラシレス・ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650min

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81278761
品番
DCD794P2T-JP
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

全長150mmの業界最短水準級の18Vドリルドライバーです。
コンパクトかつハイパワーです。

用途
穴あけ・締付作業に。
付属品
DCB1104-JP×1、DCB184-JP×2
トラスコ品番
734-7371
セット内容
TSTAKキットボックス、充電器、バッテリー×2
差込角(mm)
1.5-13
電圧(V)
18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
低速:0~450、高速:0~1650
本体寸法(mm)
150×68×200
最大締付トルク(N・m)
74
バッテリー電圧(V)
18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする