※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱電線

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81279740 品番FEP2-3C
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた、連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用多心ケーブル2mm2×3C:黒色)です。
耐熱耐寒埋込コンセント・耐熱耐寒プラグの耐熱用接続ケーブルとしての使用に最適です。

電線長さ(m)10 電線太さ(mm2)2×3C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする