C1205DA (2JSBP) コードレス丸のこ 10.8V HiKOKI(ハイコーキ) 81280705

C1205DA (2JSBP) コードレス丸のこ 10.8V HiKOKI(ハイコーキ) 81280705
C1205DA (2JSBP) コードレス丸のこ 10.8V HiKOKI(ハイコーキ) 81280705
C1205DA (2JSBP) コードレス丸のこ 10.8V HiKOKI(ハイコーキ) 81280705
C1205DA (2JSBP) コードレス丸のこ 10.8V HiKOKI(ハイコーキ) 81280705
C1205DA (2JSBP) コードレス丸のこ 10.8V HiKOKI(ハイコーキ) 81280705
C1205DA (2JSBP) コードレス丸のこ 10.8V HiKOKI(ハイコーキ) 81280705

コードレス丸のこ 10.8VC1205DA (2JSBP)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は付属品など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
81280705
品番
C1205DA (2JSBP)
参考基準価格(税別)¥74,200販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

「プロも納得の軽さと切断スピード」
10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト
18V同等の切断速度!※従来機C18DBLとの比較
ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい
低振動・低騒音
LEDライト搭載
キックバック軽減システム搭載
新平行度調整機能付きでベースの上げ下げもスムーズ
ブロワ機能搭載で墨線が見やすい
サブベースを取外し際切りが可能
ダクトアダプタ標準付属で集じん機接続可能

用途
木材の切断
寸法(mm)
253×238×165((全長×高さ×全幅)
寸法
120~125×20(使用可能のこ刃(外径mm×穴径mm))
電圧(V)
10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4500
モーター
直流ブラシレスモーター
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
最大切込深さ(mm)(90°時)
47
LED
白色LED
最大切込深さ(mm)(15°時)
20(際切り)
注意
※NN仕様は電池・充電器別売りです

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする