曜日別特売

メモ台付折りたたみパイプ椅子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量1脚
色ホワイト
内容量1脚注文コード81280800品番C0201-WH
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

空間を有効活用できるメモ板付折りたたみチェアです。
メモ台には飲み物やペンが落ちにくいようにくぼみを設けてます。
テーブルの準備なく使用でき、セミナーや会議、勉強会などに重宝します。
折りたたみタイプで省スペース収納!薄くて持ち運びも楽です。
耐荷重約100kg。

用途
研修、会議、セミナーなどにおすすめです。
質量(kg)
3.6
色
ホワイト
折りたたみ寸法(cm)
46×13xH82
材質
(座面、背もたれ、メモ台):PP、(骨組み)亜鉛メッキ鋼管
サイズ
46x46xH82cm
耐荷重
100kg
注意
※メモ台に重量物を置かないでください。
※メ
※メモ台に座ったり強く寄りかかったりしないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする