ショルダーバッグ ミニサイズ 斜めがけ スマホポーチ 【〜6.7インチ スマホ 小物 収納】 off toco

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81280948 品番 BMA-OFSC01PN
参考基準価格(税別)¥4,170 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

休日に持って出かけたくなる。”off toco”バックパックの形をそのままミニサイズにしたショルダーポーチです。コンパクトながらスマートフォン、ティッシュ、コインケースなどの必需品もしっかり収納できるので、お出かけやちょっとしたお買い物にも便利です。

用途
”off toco”バックパックの形をそのままミニサイズにしたショルダーポーチです。ハンドルやショルダーベルトに至るまでしっかり再現しています。
コンパクトながら必需品もしっかり収納できるので、お出かけやちょっとしたお買い物にも便利です。
前面にはファスナーポケットを完備。鍵やイヤホンなど、ちょっとした小物を入れられます。
メイン気室は6.7インチのスマートフォン、ティッシュ、コインケースなどを収納可能。内側にもスリーブポケットが付いているので、小物などを分けて収納できます。
カードケースやハンカチなどサッと取り出したい小物の収納に便利な背面スリーブポケットを完備。”off toco”バックパック同様、ショルダーベルトも収納可能です。
裏地は高級感のあるベロア調生地を採用。やわらかい素材で中の荷物を傷つけにくいです。
取り外し可能なショルダーストラップは安定感のある幅広タイプで肩が痛くなりにくく、さらに調節金具でお好みの長さにできます。
落ち着いた色合いで日々のコーディネートに合わせやすいカラーです。
付属品ショルダーストラップ×1 材質ポリウレタン、ポリエステル モーヴピンク 質量(g)約215※重量にショルダーストラップ含まず 外形寸法W約120mm×D約40mm×H約165mm ※ハンドル構造部・ショルダーベルト構造部および付属ショルダーストラップ含まず 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×約30×約160※メイン気室 ポケット(前面)ファスナーポケット×1、(気室内)スリーブポケット×1、(背面)スリーブポケット×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする