曜日別特売

ディスポーザブル注射筒(実験用) 1個

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
容量(mL)1
内容量1個注文コード81281107品番S75-2179-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥66
販売価格(税別)
¥60

実験に便利なプラスチック製の注射筒です。

容量(mL)
1
目盛(mL)
0.01
筒先
中口
材質
ポリプロピレン
方式
ルアーチップ
注意
※本商品は医療用ではありません。実験・研究以外の目的では使用できません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする