ISK-MC16E2 鉄筋カッター ISK-MC16E2 IKURATOOLS(育良精機) 81281238

鉄筋カッター ISK-MC16E2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81281238
品番
ISK-MC16E2
参考基準価格(税別)¥152,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、切断位置を合わせやすい構造です。
ロッドがストロークエンドで自動で戻り作業性が抜群です。
大型のエアパックと長寿命刃物(スーパーブレード)で連続切断にも強いタフな機械です。
固定刃の緩み防止にインロー付の固定方法を採用しています。
軽量で使い勝手の良さが抜群です。
2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。
D16の鉄筋を2秒で切断可能です。

用途
鉄筋の切断に。
付属品
取扱説明書 、スパナ#17 、六角棒レンチ4mm 、キャリングケース(スチール製)
トラスコ品番
730-2561
幅(mm)
118
全長(mm)
396
高さ(mm)
196
切断能力
D6~D16(SD345相当)
コード長さ(m)
電源:3
入力電圧(V)
100
切断速度(秒)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする