PS5/PS4 用 USB A to C ケーブル USB2.0 2m 【USB-Cポート搭載 コントローラー 外付け HDD SSD 等対応】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81283486 品番 GM-AC20WH
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

PS5(TM)用コントローラーの充電が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。最大15Wの充電に対応し、安定したコントローラーの充電を実現します。

用途
USB-Aポート搭載のゲーム機などに、USB Type-C(TM)ポート搭載のコントローラー、外付けHDD・SSDなどを接続し、充電やデータ転送ができるHi-Speed USB(USB2.0)準拠ケーブルです。
※PlayStation(R) 4コントローラーの充電には非対応です。
※PS5/4(TM)と外付けHDD・SSDを接続する場合は、PS5/4(TM)でキャプチャーした画像や動画のデータ転送のみに対応しています。外付けHDD・SSDを拡張ストレージとして使用し、ゲームやアプリのデータを転送することはできません。
最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。USB Power Delivery非対応です。
最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 ※理論値
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ホワイト 規格Hi-Speed USB(USB2.0)準拠 ケーブル長(m)約2※コネクター含まず コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種USB-Aポート搭載のゲーム機および、USB Type-Cポート搭載のコントローラー・外付けHDD・SSDなど 対応【USB Power Delivery】× プラグ金メッキピン シールド2重シールド 環境THINK ECOLOGYマーク 転送速度(Mbps)最大480※理論値 ケーブル太さ(mm)約3.5 パッケージ袋+ステッカー ケーブルタイプスタンダード ワット数最大15W(対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする