VFWZ-95-SBO ヴィンテージ調 折りたたみテーブル付ワゴン ホームテイスト 81284047

VFWZ-95-SBO ヴィンテージ調 折りたたみテーブル付ワゴン ホームテイスト 81284047
VFWZ-95-SBO ヴィンテージ調 折りたたみテーブル付ワゴン ホームテイスト 81284047
VFWZ-95-SBO ヴィンテージ調 折りたたみテーブル付ワゴン ホームテイスト 81284047
VFWZ-95-SBO ヴィンテージ調 折りたたみテーブル付ワゴン ホームテイスト 81284047
VFWZ-95-SBO ヴィンテージ調 折りたたみテーブル付ワゴン ホームテイスト 81284047
VFWZ-95-SBO ヴィンテージ調 折りたたみテーブル付ワゴン ホームテイスト 81284047
VFWZ-95-SBO ヴィンテージ調 折りたたみテーブル付ワゴン ホームテイスト 81284047
VFWZ-95-SBO ヴィンテージ調 折りたたみテーブル付ワゴン ホームテイスト 81284047
VFWZ-95-SBO ヴィンテージ調 折りたたみテーブル付ワゴン ホームテイスト 81284047
VFWZ-95-SBO ヴィンテージ調 折りたたみテーブル付ワゴン ホームテイスト 81284047
VFWZ-95-SBO ヴィンテージ調 折りたたみテーブル付ワゴン ホームテイスト 81284047

ヴィンテージ調 折りたたみテーブル付ワゴン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
色シャビーオーク
内容量1台注文コード81284047品番VFWZ-95-SBO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

オープンラックと広々としたテーブルを一つにした収納です!
最大約95cmの幅広い天板となり、作業スペースを有効に活用できます!
パソコン作業から簡単な食事までサッと取り出して使用可能です!
使い方次第で用途は何通りにもなります!
3本脚仕様なので、足元も広々としています!

用途
リビングやオフィスのおしゃれな移動式収納として、書類、書籍など収納できます。
色
シャビーオーク
寸法(cm)
60×35.3~95×70
素材
構造材:パーチクルボード、スチール / フレーム表面加工:粉体塗装 / 板部表面:PVC
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥910/税込¥1,001
北海道地方数量1につき¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする