曜日別特売
NR0088-007 フッ素樹脂(PTFE)異径カップリング フロンケミカル 81285097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(PTFE)異径カップリング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は接続ねじなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接続ねじ
Rc 3/4×Rc 1"
注文コード
81285097
品番
NR0088-007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

フッ素樹脂(PTFE)異径カップリングは、耐薬品性・耐熱性に優れたPTFE(ポリテトラフルオロエチレン)製の配管接続部品です。優れた非粘着性と低摩擦特性を有し、流体のスムーズな流れを維持します。

用途
異なる口径の配管同士を確実に接続することが可能で、化学薬品・酸・アルカリなどの腐食性流体を扱う用途に最適です。
接続ねじ
Rc 3/4×Rc 1"
寸法B(mm)
□50
寸法C(mm)
54

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする