仕様第14世代 インテル Core i5-14500(24 MB キャッシュ、 14 コア、 20スレッド、 2.6 GHz ー 5.0 GHz、 65W)
インターフェースユニバーサル オーディオ ポートx 1、オーディオ ライン出力x 1
メモリー容量標準:16GB 最大:128GB(空3/全4)
使用CPU第14世代 (Products formerly Raptor Lake) Core i5
スピーカーあり 内蔵スピーカー
保守管理ProSupport & 翌日対応オンサイト保守サービス( 平日のみ対応)、36ヶ月 /HDD 返却不要サービス: あり、36ヶ月
OSWindows 11 Pro 日本語
キーボードあり Dell 有線キーボード KB216(日本語)
ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック
Webカメラなし
映像出力あり DisplayPort 1.4a HBR2×2
SSD512GB
内蔵グラフィックスインテル 内蔵グラフィックス
光学ドライブ8x DVD+/-RW 9.5mm 光学ディスクドライブ(RAM対応)
有線LANRJ45 (1 GbE) Ethernet ×1
無線LANなし
USB前面:USB3.2Gen1(5Gbps)×1、USB3.2Gen1(5Gbps)(PowerShare対応)×1、USB3.2Gen2(10Gbps)Type-C×1、USB3.2Gen2×2(20Gbps)Type-C(PowerShare対応)×1背面:USB3.2Gen2(10Gbps)Type-C×2、USB3.2Gen2(10Gbps)×2、USB2.0(480Mbps)(SmartPower対応)×2
オフィスソフトなし