OptiPlex 7020 SFF Plus(SuperMulti/Win11Pro/Officeなし/3年保守)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 SSD256GB 注文コード81289436 品番DTOP112-003N3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はSSDなど4種類から選べます 他の種類を見る
メモリー容量標準:16GB 最大:128GB(空3/全4) 使用CPU第14世代 (Products formerly Raptor Lake) Core i7 SSD256GB 仕様第14世代 インテル Core i7-14700 vPro (33 MB キャッシュ、20コア、28スレッド、最大 5.3 GHz まで可能、65W)(※vPro 機能は有効になっておりません) インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1、リタスキングライン出力/ライン入力オーディオx 1 スピーカーあり 内蔵スピーカー 保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、36 ヶ月 OSWindows 11 Pro 日本語 キーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語) ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック Webカメラなし 映像出力あり HDMI x 1、DisplayPort 1.4ax 3 内蔵グラフィックスインテル 内蔵グラフィックス 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ 有線LANRJ45 Ethernetx 1 無線LANなし USB前面: USB 2.0 x 1、USB 2.0 (PowerShare仕様)x 1、USB 3.2 Gen 2 Type-Ax 1、USB 3.2 Gen 2x2 Type-Cx 1 背面: USB 3.2 Gen 2 Type-Ax 1、USB 3.2 Gen 1 Type-Ax 3、USB 2.0 (Smart Power On対応)x 2 オフィスソフトなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする