OptiPlex 7020 SFF(SuperMulti/Win11Pro/Office Home & Business 2021/1年保守)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81290057 品番DTOP111-005H1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
メモリー容量標準:16GB 最大:64GB(空1/全2) 使用CPU第12世代 (Alder Lake) Core i5 SSD512GB ストレージSSD・512 仕様第12世代 インテル Core i5-12500(6コア、18MB、12T、3.0GHzー4.6GHz、65W) インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1 スピーカーあり 内蔵スピーカー 保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月 OSWindows 11 Pro 日本語 キーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語) ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック Webカメラなし 映像出力あり HDMI×1、 VGAx 1、DisplayPort 1.4ax 1 内蔵グラフィックスインテル 内蔵グラフィックス 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ 有線LANRJ45 Ethernetx 1 無線LANなし USB前面: USB 2.0 ×2、USB 3.2 Gen 1x1 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1 背面: USB 2.0 (SmartPower On対応)×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×2 オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021(日本語/法人向けデジタル認証版)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81290057 DTOP111-005H1 13836089 DTOP111-035H1 OptiPlex7020SFF(SM/11P/HB/1Y) Dell Technologies OptiPlex7020SFF(SM/11P/HB/1Y) Dell Technologies 1台 169,800 税込186,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする