MAC12-38M エアーポンプ マリンテック 81290469

MAC12-38M エアーポンプ マリンテック 81290469
MAC12-38M エアーポンプ マリンテック 81290469
MAC12-38M エアーポンプ マリンテック 81290469
MAC12-38M エアーポンプ マリンテック 81290469
MAC12-38M エアーポンプ マリンテック 81290469
MAC12-38M エアーポンプ マリンテック 81290469
MAC12-38M エアーポンプ マリンテック 81290469
MAC12-38M エアーポンプ マリンテック 81290469
MAC12-38M エアーポンプ マリンテック 81290469
MAC12-38M エアーポンプ マリンテック 81290469
MAC12-38M エアーポンプ マリンテック 81290469

エアーポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は型式・内容量など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
型式
MAC12-38M
注文コード
81290469
品番
MAC12-38M
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

場所をとらない汎用エアーポンプ。(車・ボートなどに最適)ネジ・ボルト類はステンレスに交換済み。ダイヤフラムで生じる振動を抑制する防振フット付き。エアー出口が1か所タイプ。(別途エアー分岐コックが必要)軸受けはボールベアリング仕様。

型式
MAC12-38M
電圧(V)
12
電流(A)
1.5
風量(L/min)
38
吹出口
1ヵ所
質量(kg)
1.17
付属品
エアー分岐コックAD1-6・ブレードホース14cm
タイプ
スイッチ無し
消費電力(W)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
177×98×127
口径(mm)
8
圧力(MPa)
排気:0.060
注意
※掲載画像は撮影の条件・お使いのパソコンの環境等によって、商品の色・見え方が違う場合がございます。ご理解とご了承の程、お願い申し上げます。
※ポンプに過剰な圧力がかかると故障の原因となる恐れがあります。
※動作時は必ずエアー分岐コックを接続し、コックの逃がし口を設置してご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする