MAC12-68M2CP エアーポンプ マリンテック 81290505

MAC12-68M2CP エアーポンプ マリンテック 81290505
MAC12-68M2CP エアーポンプ マリンテック 81290505
MAC12-68M2CP エアーポンプ マリンテック 81290505
MAC12-68M2CP エアーポンプ マリンテック 81290505
MAC12-68M2CP エアーポンプ マリンテック 81290505
MAC12-68M2CP エアーポンプ マリンテック 81290505
MAC12-68M2CP エアーポンプ マリンテック 81290505
MAC12-68M2CP エアーポンプ マリンテック 81290505
MAC12-68M2CP エアーポンプ マリンテック 81290505
MAC12-68M2CP エアーポンプ マリンテック 81290505
MAC12-68M2CP エアーポンプ マリンテック 81290505
MAC12-68M2CP エアーポンプ マリンテック 81290505

エアーポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は型式・内容量など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
型式
MAC12-68M
注文コード
81290505
品番
MAC12-68M2CP
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

場所をとらない汎用エアーポンプ。(車・ボートなどに最適)ネジ・ボルト類はステンレスに交換済み。ダイヤフラムで生じる振動を抑制する防振フット付き。エアー出口が1か所タイプ。(別途エアー分岐コックが必要)軸受けはボールベアリング仕様。

型式
MAC12-68M
電圧(V)
12
電流(A)
2.9
風量(L/min)
68
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
220×110×140
吹出口
1ヵ所
質量(kg)
1.5
付属品
エアー分岐コックAD1-6・ブレードホース14cm
タイプ
ケーブル2m(シガープラグ付)
消費電力(W)
35
口径(mm)
10
注意
※掲載画像は撮影の条件・お使いのパソコンの環境等によって、商品の色・見え方が違う場合がございます。ご理解とご了承の程、お願い申し上げます。
※ポンプに過剰な圧力がかかると故障の原因となる恐れがあります。
※動作時は必ずエアー分岐コックを接続し、コックの逃がし口を設置してご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする