曜日別特売
MAC24-80MS エアーポンプ マリンテック 81290530

MAC24-80MS エアーポンプ マリンテック 81290530
MAC24-80MS エアーポンプ マリンテック 81290530
MAC24-80MS エアーポンプ マリンテック 81290530
MAC24-80MS エアーポンプ マリンテック 81290530
MAC24-80MS エアーポンプ マリンテック 81290530
MAC24-80MS エアーポンプ マリンテック 81290530
MAC24-80MS エアーポンプ マリンテック 81290530
MAC24-80MS エアーポンプ マリンテック 81290530
MAC24-80MS エアーポンプ マリンテック 81290530
MAC24-80MS エアーポンプ マリンテック 81290530
MAC24-80MS エアーポンプ マリンテック 81290530

エアーポンプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
注文コード
81290530
品番
MAC24-80MS
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

場所をとらない汎用エアーポンプ(車・ボートなどに最適)
モーター駆動式ダイヤフラム式ポンプ
小型ながら1分間に風量80L
ネジ・ボルト類はステンレスに交換済み
モーター出力はわずか60W
ダイヤフラムで生じる振動を抑制する防振フット付き
エアー出口が1か所タイプ(エアー分岐コックAD2-8付き)
軸受けはボールベアリング仕様

電圧(V)
24
付属品
エアー分岐コックAD2-8・ブレードホース14cm
型式
MAC24-80M
質量(kg)
2.35
タイプ
スイッチ付き
電流(A)
3.3
消費電力(W)
60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
250×120×160
口径(mm)
10
風量(L/min)
80
吹出口
1ヵ所
注意
※ポンプに過剰な圧力がかかると故障の原因となる恐れがあります。
※動作時は必ずエアー分岐コックを接続し、コックの逃がし口を設置してご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72979839
2025-12-01
用途: 活魚タンク
農・林・水産業

機関場に設置して、ホースをデッキまで伸ばして使用しております、ホースが10メートルありますが、パワーには何ら問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする