DLBDS10-W1 巾木コーナーキャップ 出隅用(S型対応) ウッドワン 81290959

 

DLBDS10-W1 巾木コーナーキャップ 出隅用(S型対応) ウッドワン 81290959
DLBDS10-W1 巾木コーナーキャップ 出隅用(S型対応) ウッドワン 81290959
DLBDS10-W1 巾木コーナーキャップ 出隅用(S型対応) ウッドワン 81290959

巾木コーナーキャップ 出隅用(S型対応)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
81290959
品番
DLBDS10-W1
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,082
販売価格(税別)
¥4,620
長さ(mm)
9
幅(mm)
9
厚さ(mm)
4
色
オフホワイト色(木目柄なし)
注意
※印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする