※代表画像です

SF-SHLD セフホルダー胴ベルト用 樹脂 スリム タジマツール(TJMデザイン) 81291265 SF-SHLD セフホルダー胴ベルト用 樹脂 スリム タジマツール(TJMデザイン) 81291265 SF-SHLD セフホルダー胴ベルト用 樹脂 スリム タジマツール(TJMデザイン) 81291265 SF-SHLD セフホルダー胴ベルト用 樹脂 スリム タジマツール(TJMデザイン) 81291265

セフホルダー胴ベルト用 樹脂 スリム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81291265 品番SF-SHLD
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

付けたいところに付けられる!スリムタイプセフホルダー
セフ着脱式ホルダー
セフホルダー胴ベルト用 プラグ式 スリム
セフ幅約4割スリム! 取付場所に悩まないスリムタイプ
新たに「トップボタン」を採用! 腰周りの左右にとらわれない
セフホルダー胴ベルト用 樹脂 スライドストッパー付
安全ロープ取付環付
軽さ重視の樹脂タイプ

用途セフ着脱式ホルダー 付属品横滑り防止スライドストッパー(SF-CHLDST) 材質樹脂 本体質量(g)39 固定方法プラグ式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×31×25 適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内 許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
注意
※体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81291265
2024-11-29
用途:
内装業
その他業種

コンパクトで場所をとらないので大変便利な物です。
また購入して数を増やしてもいいかなと思います。

2024-10-28
用途:
うーん

とりあえず購入してみて使ったけど 自分の職種的にはスリムのメリットが感じられない コンベックスなどを取り出す時は 前からある方が 絶対取りだしやすいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする