ZHDS15T-D6 ドアストッパーマグネットタイプ ロック機構付・仮ストップ機能付 (本体のみ) ウッドワン 81291266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZHDS15T-D6 ドアストッパーマグネットタイプ ロック機構付・仮ストップ機能付 (本体のみ) ウッドワン 81291266
ZHDS15T-D6 ドアストッパーマグネットタイプ ロック機構付・仮ストップ機能付 (本体のみ) ウッドワン 81291266
ZHDS15T-D6 ドアストッパーマグネットタイプ ロック機構付・仮ストップ機能付 (本体のみ) ウッドワン 81291266

ドアストッパーマグネットタイプ ロック機構付・仮ストップ機能付 (本体のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品4日以内出荷とは
色ダーク
内容量1セット注文コード81291266品番ZHDS15T-D6
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,541
販売価格(税別)
¥2,310

本体側と床材側で好きな色を組み合わせることが可能です。

色
ダーク
セット内容
ドアストッパー本体・フラップ
注意
※床カバーは同梱されておりません。別途手配ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする