- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 長さ(mm)
- 1500
- 質量(kg)
- 1.6
- 消費電力(W)
- 21.3
- 色温度(K)
- 3500
- 付属品
- 取付金具
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 幅(mm)
- 44
- カバー
- ポリカーボネート(乳白)
- 取付
- 壁面・天井面・床面兼用
- 高さ(mm)
- 40
- タイプ
- ノーマルパワー
- 定格電圧(V)
- 100
- 本体
- アルミ(アルマイト)
- 別売付属品
- 調光器(LC214、LC216・LC216N、LC217・LC217N、LC218・LC218N、LC225・LC226、LC703)
- 器具・セット
- セット品
- 光源色
- 温白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 115
- 光源寿命
- 40000時間
- 光束(Lm)
- 2450
- 調光方式
- 連続調光100-1%・逆位相制御
- グリーン購入法
- 適合
- 電源容量(VA)
- 27
- 演色指数(Ra)
- 94
- 調光の可否
- ○
- LED交換
- 不可
- 調色の可否
- ×