曜日別特売
CMS-101M【ワケあり】 カメラスタンド 移動式 サインプレート付 サンポール 81291790

CMS-101M【ワケあり】 カメラスタンド 移動式 サインプレート付 サンポール 81291790
CMS-101M【ワケあり】 カメラスタンド 移動式 サインプレート付 サンポール 81291790
CMS-101M【ワケあり】 カメラスタンド 移動式 サインプレート付 サンポール 81291790
CMS-101M【ワケあり】 カメラスタンド 移動式 サインプレート付 サンポール 81291790
CMS-101M【ワケあり】 カメラスタンド 移動式 サインプレート付 サンポール 81291790

カメラスタンド 移動式 サインプレート付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可お客様組立品当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
81291790
品番
CMS-101M【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥136,700販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)アウトレット
¥129,800¥99,980

デジタルカメラやスマホで気軽に撮影!移動式のカメラスタンドです。
・撮影場所のアイキャッチ:ビューポイントのアイキャッチになり、ベストアングルが決めやすい。
・簡単便利な使用感:お年寄りからお子さま・外国人の方でも、わかりやすく簡単に使うことができます。
・スマートフォンにも対応:専用ホルダー付きなので、スマートフォンも安心して使用できます。
・夜景の撮影も手軽:夜景バックの撮影でも、手ぶれの心配がありません。

用途
推奨設置場所/観光地,テーマパーク
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
サインプレート付、回転式トッププレート(スマホホルダー付)
材質
ステンレス+アルミ鋳物
質量(kg)
約22
寸法(Φ×高さH)(mm)
60.5(t1.5)×1355
仕上
焼付塗装(白)
施工内容
移動式
注意
※設置環境に応じ、別途転倒防止措置をとってください。
※強風などで転倒の恐れがある場合は、安全な場所へ移動してください。
※管理の出来ない設置環境においては、アンカー固定をおすすめします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする