曜日別特売
HL1920E【ワケあり】 シュタイネル ホットエアーガン スタンダードタイプ 坂口電熱 81292298

シュタイネル ホットエアーガン スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
81292298
品番
HL1920E【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥18,98015,980

ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。
高効率のハニカム式発熱体を採用しているため、コストパフォーマンスに優れています。
従来品よりハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。
背面の9段階ダイヤルスイッチを可変することで温度を変化させることが可能です。(風量は3段階(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)の切り替え可能)
内蔵の温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。
セルフスタンド型なので、立てて使用することもできます。
外装には耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図っています。
本体上部のアクセサリー連結部に金具を取付けることで、吊るして保管することが可能です。

商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
熱風温度(℃)
1:80/2・3:80~550
電源(V)
230/200
消費電力(W)
2000/1500
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
約850(コード含まず)
風量(L/min)
1:150/2:300/3:500
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)
84.5×253×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする