曜日別特売
10BS【ワケあり】 オートビュレットBS型(本体) 茶 三商 81292350

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

オートビュレットBS型(本体) 茶

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(mL)
10
注文コード
81292350
品番
10BS【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥63,300販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)アウトレット
¥62,980¥49,980

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。スプリング付なので操作は押すだけ。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
容量(mL)
10
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
精度
±1%
適合容量(mL)
茶1000
再現性
±0.1%
最小目盛(mL)
0.2
注意
※ボトルは別売です。ノズルの接続にはシリコンチューブを使用しています。シリコンを侵食する恐れのある液体をご使用の際は、必要に応じてチューブの材質を変更してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする