曜日別特売
BR-201K【ワケあり】 ブレーカーリール ハタヤリミテッド 81292797

※商品画像

BR-201K【ワケあり】 ブレーカーリール ハタヤリミテッド 81292797
BR-201K【ワケあり】 ブレーカーリール ハタヤリミテッド 81292797

ブレーカーリール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
電線長さ(m)20
内容量1台注文コード81292797品番BR-201K【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)アウトレット
¥29,98024,980

漏電遮断器付(接地付)タイプのコードリールです。
巻き取りドラムは絶縁性に優れた樹脂ドラムを採用。
巻き線中心部の熱を逃がす放熱孔付。ワンタッチで開く透明ブレーカーカバーは外から動作状況が確認できます。
また、ブレーカーへの粉塵の侵入を防ぐ役割をしています。
コンセント防塵キャップ:油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。
ブレーキストッパー(ドラム空転止め):優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。
移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。
社名、住所、購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格2P、15A、125V接地付コンセント形状標準型定格(A)7電線長さ(m)20電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT心数(C)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする