LS29001-B スリッパ リサ・ラーソン あしあとマイキー LSシリーズ アセット 81293138

スリッパ リサ・ラーソン あしあとマイキー LSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
81293138
品番
LS29001-B
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マイキーのアップリケを施したカラフルなスリッパLサイズ(~約27cm)です。
中敷きにはマイキーの足跡を刺繍した遊び心あるデザインです。
水分を弾くPU素材で、水回りのスリッパとしてもオススメです。
甲の裏はやさしい肌あたりのパイル地です。
底面は静音性に優れたポリエステルスウェード素材で、かかと部分にすべり止めのパッチ付きです。
手洗いできるので、いつも清潔にお使いいただけます。

材質
【甲】ポリウレタン【中】綿 / ポリエステル【底】ポリエステルスウェード
サイズ
L
備考
【洗濯】手洗いのみ可能
適合サイズ(cm)
27
アズワン品番
54-2553-75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする