曜日別特売
NP14CM 天井取付ユニット シャープ 81293445

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天井取付ユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81293445
品番
NP14CM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

角度およびシフト調整機能つき天井用取付け金具。センターレンズ対応。

質量(kg)
約2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
286×230×85 ※組立時
角度調整範囲
上下角度±10°、傾角度±10°、左右角度±10°

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする