ZSB-BP01P14BK リュック 13L 衝撃吸収 14インチPC対応 出張 通勤 小物整理ポケット付 撥水 バックパック ZEROSHOCK エレコム 81293707

ZSB-BP01P14BK リュック 13L 衝撃吸収 14インチPC対応 出張 通勤 小物整理ポケット付 撥水 バックパック ZEROSHOCK エレコム 81293707
ZSB-BP01P14BK リュック 13L 衝撃吸収 14インチPC対応 出張 通勤 小物整理ポケット付 撥水 バックパック ZEROSHOCK エレコム 81293707
ZSB-BP01P14BK リュック 13L 衝撃吸収 14インチPC対応 出張 通勤 小物整理ポケット付 撥水 バックパック ZEROSHOCK エレコム 81293707
ZSB-BP01P14BK リュック 13L 衝撃吸収 14インチPC対応 出張 通勤 小物整理ポケット付 撥水 バックパック ZEROSHOCK エレコム 81293707
ZSB-BP01P14BK リュック 13L 衝撃吸収 14インチPC対応 出張 通勤 小物整理ポケット付 撥水 バックパック ZEROSHOCK エレコム 81293707
ZSB-BP01P14BK リュック 13L 衝撃吸収 14インチPC対応 出張 通勤 小物整理ポケット付 撥水 バックパック ZEROSHOCK エレコム 81293707
ZSB-BP01P14BK リュック 13L 衝撃吸収 14インチPC対応 出張 通勤 小物整理ポケット付 撥水 バックパック ZEROSHOCK エレコム 81293707
ZSB-BP01P14BK リュック 13L 衝撃吸収 14インチPC対応 出張 通勤 小物整理ポケット付 撥水 バックパック ZEROSHOCK エレコム 81293707

リュック 13L 衝撃吸収 14インチPC対応 出張 通勤 小物整理ポケット付 撥水 バックパック ZEROSHOCKZSB-BP01P14BK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81293707
品番
ZSB-BP01P14BK
参考基準価格(税別)¥12,560販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”バックパックです。パスケースなど、よく使う小物の収納に便利なクイックアクセスポケット付き。移動中でもサッと取り出せます。

用途
大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”バックパックです。
本体内装パソコン収納部には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。
パスケースなど、よく使う小物の収納に便利なクイックアクセスポケット付き。移動中でもサッと取り出せます。
前気室には、スマートフォンやイヤホンなどの小物をすっきり収納できる3つのオープンポケットが付いています。
メイン気室には、マウスや充電器などをすっきり収納できる小分けポケットを配置。アイテムごとに分けて収納できるので、バッグの中が散らかりにくく整理しやすいです。
折りたたみ傘やペットボトルを収納できるサイドポケット付き。背負ったままでもスムーズに出し入れできます。
背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。
表面生地は、シーンを選ばず気軽に使えるカジュアルな風合いです。
表面生地には撥水加工を施しています。
内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
背面は、通気性の良いエアーメッシュ素材を採用しています。
14インチまでのノートパソコンを収納可能です。
各気室の開閉口は、収納物の出し入れがしやすいダブルファスナー仕様です。
スムーズな開閉と、つまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
ブラック
質量(g)
約760
表面処理
撥水加工(表生地)
対応機種
14インチまでのノートパソコン
ポケット数
(側面)オープンポケット×2、(前面)ファスナーポケット×1、(気室内)前気室
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約285×約105×約390 ※ハンドル・ショルダーベルト含まず
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約230×約20×約325 ※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
※約230×約20×約325が対応端末サイズとして最大です。これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする