曜日別特売
VLS70100-050L 低床除振台VLS ナベヤ 81319038

VLS70100-050L 低床除振台VLS ナベヤ 81319038
VLS70100-050L 低床除振台VLS ナベヤ 81319038

低床除振台VLS

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃16日以内出荷とは
この商品は質量・寸法・固有振動数など48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
49.3
固有振動数(Hz)
6
注文コード
81319038
品番
VLS70100-050L
参考基準価格(税別)¥247,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800

■測定結果を「より正確に」「より鮮明に」
装置本来の性能が発揮できるように、対象振動周波数:8Hz~の高い減衰特性をもつばねマウントを採用しています。外部からの伝達する振動による測定値のバラつきや画像のブレなどを防止できます。
■初期導入/メンテナンス費用の低減
初期導入/メンテナンスのコストを低減できるように、エアー不要のコイルスプリングを採用しています。
エアー除振台と比較して、近い減衰特性を持ちながらも約1/2のコストで導入が可能です。
またエアーの常時供給が不要なため、メンテナンス管理にかかる工数やエアーコストも低減できます。
■測定時間の短縮が可能
防振マウント(高減衰タイプHD)の使用で装置揺れの収束時間を短縮。
懸垂型の懸垂型の形状により、装置重心が低くなるため装置の揺れを抑えることが可能。
すぐに測定を行うことができます。
■測定装置を水平に設置が可能
傾きのある作業台/フロアの環境でも測定装置の水平を調整できるように、防振マウントにはレベル調整用のダイヤルがあります。ダイヤルを回すだけで簡単に水平調整が可能です。
■偏荷重への対応が可能
装置形状や測定物の重量により重心位置が偏る装置に対しては、マウントの組合せにより対応が可能。
偏荷重の装置での測定も問題なく行うことができます。
■設置スペースに合わせて柔軟に変更ができる。
奥行または左右にスペースがない場合でも設置できるように、マウントの位置を0~90°の間で5段階に調整が可能です。

材質
【プレート】SPHC / [マウント部]【ケース】ABS樹脂【ばね】ステンレス【ネジ部】真鍮【防振材】ばね・減衰材
質量(kg)
49.3
表面処理
【プレート】ウレタン塗装【ブラケット】黒色電着塗装
サイズ
1000×700
タイプ
標準
寸法A(mm)
1000
寸法F(mm)
66-76
寸法D(mm)
863
寸法E(mm)
17-27
寸法B(mm)
1016
寸法C(mm)
700
固有振動数(Hz)
6
許容荷重(N[kgf])
187-803[19-82]
RoHS指令(10物質対応)
対応
対象振動周波数(Hz)
9~
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする