曜日別特売
VCM0405E バキュームチャック ナベヤ 81320280

VCM0405E バキュームチャック ナベヤ 81320280
VCM0405E バキュームチャック ナベヤ 81320280

バキュームチャック

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃46日以内出荷とは
内容量
1台
表面処理
アルマイト処理
注文コード
81320280
品番
VCM0405E
参考基準価格(税別)¥1,260,000販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

・バキュームポンプ不要。コンプレッサーのエアーを供給するだけでワークの吸着が可能です。
・ワーク全面を均一に吸着するため、樹脂やアルミなどの非磁性ワークの傷・変形の発生リスクを軽減します。
[VCM-E]
・供給バルブによる吸着ON-OFFが可能です。
[VCM-E2]
・供給バルブによる吸着ON-OFFが可能です。
・並列仕様になっており、2枚並べてご使用いただけます。
[VCM-S]
・供給バルブ、切り替えスイッチ、真空圧力計、レギュレータ付きです。
・切り替えスイッチにより、吸着とエアーブローができます。
・真空圧力計により、現在の吸着力の確認ができます。
・真空レギュレータにより、吸着力の調整が可能です。
VCM0303E/VCM-S 付属品吸着プラグ:2、埋栓プラグ:1、位置決めピン:5、密着用丸ゴム:1
VCM0405E 付属品吸着プラグ:2、埋栓プラグ:1、位置決めピン:5、密着用丸ゴム:1、アイボルト:4
VCM-2 付属品吸着プラグ:4、埋栓プラグ:2、位置決めピン:10、密着用丸ゴム:2、アイボルト:8

表面処理
アルマイト処理
寸法(mm)
500×400×40
材質
本体:A5052
質量(kg)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ナベヤ バキュームチャック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする