曜日別特売
TVG1-AB00XX3-M1-HP1 パイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG1シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) CKD 81321531

代表画像です。

TVG1-AB00XX3-M1-HP1 パイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG1シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) CKD 81321531
TVG1-AB00XX3-M1-HP1 パイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG1シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) CKD 81321531
TVG1-AB00XX3-M1-HP1 パイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG1シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) CKD 81321531
TVG1-AB00XX3-M1-HP1 パイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG1シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) CKD 81321531
TVG1-AB00XX3-M1-HP1 パイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG1シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) CKD 81321531
TVG1-AB00XX3-M1-HP1 パイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG1シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) CKD 81321531
TVG1-AB00XX3-M1-HP1 パイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG1シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) CKD 81321531
TVG1-AB00XX3-M1-HP1 パイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG1シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) CKD 81321531
TVG1-AB00XX3-M1-HP1 パイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG1シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) CKD 81321531

パイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG1シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は電圧・仕様・切換位置区分など136種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電圧
DC24V
仕様
排気誤作動防止弁なし
切換位置区分
3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルクローズ)
注文コード
81321531
品番
TVG1-AB00XX3-M1-HP1
参考基準価格(税別)¥17,880販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベース搭載用の電磁弁単体の形番です。
耐久回数は1.2億回です。(
メーカー所定条件による)
バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。
低摺動化による安定した作動はアクチュエータの確実な作動をサポートし、設備の安定稼働および、品質のバラツキ低減を実現します。
ご要望の多かった使用流体”窒素”を保証します。揮発しにくい特殊グリースの特性を活かし、耐久試験2000万回を超え現在も評価継続中です。(
2026年2月現在)
アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。
だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。
タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。
バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ
(
P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ

用途
空気圧シリンダの駆動用に
高頻度動作の工程に
粉塵環境でのご使用に
電圧
DC24V
流体温度(℃)
5~55
流量(L/min(ANR))
(A/B→R1/R2)287、(P→A/B)205
内部パイロット使用圧力範囲(MPa)
0.2
周囲温度(℃)
-5~55(凍結なきこと)
付属品
バルブ取付ねじ(ガスケットはマニホールドベースに付属)
仕様
排気誤作動防止弁なし
その他
残圧排気弁なし
弁仕様
パイロット式 / ソフトスプール弁
保護構造
IP65、IP67
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
圧縮空気・窒素
耐圧力(MPa)
1.05
パイロット方式
内部パイロット
給油
不要
切換位置区分
3ポート弁2個内蔵形(A弁側:ノーマルクローズ、B弁側:ノーマルクローズ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
手動装置
ノンロック式、誤操作防止カバー付
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]
(A/B→R1/R2)1.1、(P→A/B)0.77
配管方向
横配管
配管ポート位置
ベース配管
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠の給油は作動が不安定となります。
※保護構造について、IP65、IP67(IEC 60529:2001)規格のテスト法です。詳しくは、メーカーカタログをご確認ください。
※低真空で使用される場合は、外部パイロットを選択してください。外部パイロットポート(PAポート)に0.2~0.7MPaの圧縮空気を供給し、供給ポート(Pポート)に負圧を接続してご使用ください。
※応答時間は供給圧力0.5MPa、20℃、無給油における値です。圧力および油の質によって変わります。
※有効断面積Sと音速コンダクタンスCとの換算は、S≒5.0×Cです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする