※商品画像1

YZレンケツキャリー YZ連結キャリー (滑り止めグレー) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 81334175 YZレンケツキャリー YZ連結キャリー (滑り止めグレー) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 81334175 YZレンケツキャリー YZ連結キャリー (滑り止めグレー) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 81334175 YZレンケツキャリー YZ連結キャリー (滑り止めグレー) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 81334175 YZレンケツキャリー YZ連結キャリー (滑り止めグレー) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 81334175

YZ連結キャリー (滑り止めグレー)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81334175 品番YZレンケツキャリー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

小ロット多品種の製品保管・取り出し可能で作業効率向上。
荷物の大きさに合わせて縦方向、横j方向に何台でも連結可能。
自重が軽く取っ手付き。(4ヶ所/台)
積載板には滑り止めゴムを装備。
積載板の裏面にはスタンドを設け、十字積みをして保管が可能。

質量(kg)3.9 車輪径(Φmm)76 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)120 本体質量(kg)3.9 床面高さ(mm)127 荷台寸法(mm)680×392 荷台寸法(幅)(mm)392 キャスター径(Φmm)76(ストッパー無) 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付き 荷台寸法(奥行)(mm)680 材質(荷台)ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする