※商品画像

DXF-UC14 薄型トラック昇降ステップ 手掛り棒付き(上部操作タイプ)DXF-UC型 ピカコーポレイション 81334184 DXF-UC14 薄型トラック昇降ステップ 手掛り棒付き(上部操作タイプ)DXF-UC型 ピカコーポレイション 81334184 DXF-UC14 薄型トラック昇降ステップ 手掛り棒付き(上部操作タイプ)DXF-UC型 ピカコーポレイション 81334184 DXF-UC14 薄型トラック昇降ステップ 手掛り棒付き(上部操作タイプ)DXF-UC型 ピカコーポレイション 81334184 DXF-UC14 薄型トラック昇降ステップ 手掛り棒付き(上部操作タイプ)DXF-UC型 ピカコーポレイション 81334184 DXF-UC14 薄型トラック昇降ステップ 手掛り棒付き(上部操作タイプ)DXF-UC型 ピカコーポレイション 81334184

薄型トラック昇降ステップ 手掛り棒付き(上部操作タイプ)DXF-UC型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81334184 品番 DXF-UC14
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降や作業をサポートするトラック昇降ステップです。
折りたたむと厚さたったの90mm!狭所にもスムーズに収納できます。
回転収納式手掛り棒標準装備
脚の長さは6mmピッチで調整可能(最大約43cm)
脚の伸縮操作は「スタッピー機能」により上部で調整が可能!

用途荷台への昇降や作業をサポート 質量(kg)8.7 段数4 天場寸法(mm)427×400 設置寸法・奥行(mm)723〜855 踏ざん間隔(mm)328(上段のみ326) 天場高さ(m)1.02〜1.45 設置寸法昇降面(mm)519 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)保管収納寸法1135×640×90 フック寸法(mm)内寸63 最大使用質量(kg)150
関連資料:図面(0.18MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする