エンリッチラーゴム
エンリッチラーゴムの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
エンリッチラーゴムの ティッシュペーパー
エンリッチラーゴムの ボックスティッシュ
ソフトパックティッシュ エンリッチラーゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(150組×5パック)
注文コード
81334209
品番
ー
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ピュアパルプ100%国産原紙使用 日本製
用途
ティッシュペーパー
枚数
パック枚数:300枚
ケース入数
120(パック)
縦(mm)
190
横(mm)
155