4K対応 液晶テレビ レグザ Z670Nシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81335609 品番 43Z670N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン
あざやかで高精細な映像世界へ
クリアな高音から重低音まで、立体的で迫力のあるサウンド
好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる
いま話題のさまざまなネット動画が楽しめる

付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90505)、転倒防止用バンド2本、転倒防止用ネジ(短)2本・ネジ(長)2本 質量(kg)14.5/10.9(スタンド含む/本体のみ) サイズ43型 消費電力(W)151(電源「待機」時0.4、機能動作時22) 入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R] スピーカーフルレンジ:2個・ツィーター:2個・トップダブルツィーター:2個・ウーファー:1個合計7個 端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1 出力端子光デジタル音声出力端子:1 画素数3840×2160[4Kパネル] RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2(録画専用×1/汎用×1) 年間消費電力量(kWh/年)98 省エネ基準達成率(%)101(2026年度基準) グリーン購入法適合 サウンドシステム重低音立体音響システムZ 音声出力60W(同時駆動)2Wayメインスピーカー(10W+10W)・トップダブルツィーター(10W+10W)・ウーファー20W パネル4K液晶パネル 画面寸法(mm)幅:941、高さ:529、対角:1080 HDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】4(eARC/ARC)・【HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応)】3840×2160:144p/120p/60p/30p/24p・【HDMI(R)2.1規格対応機能】4K144p、4K120p、VRR、eARC、ALLM 発売年2024 チューナー数4K衛星放送:2、地上デジタル:3、BS・110度CSデジタル:3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)96.2×(低)60.5/(高)63.5×26.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする