マスターアッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1L) 注文コード81335740 品番FSC
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

強力な洗浄分散効果によりインジェクターに付着したスラッジ、カーボン類を除去しエンジンの性能を回復させるDPD・DPF燃焼を正常にし、排ガスを清浄化させ、フィルターの目詰まりや黒煙の発生を防止します。
アルコールを含みませんので、触媒装置に対して安全です。

使用方法軽油100Lに1本の割合で、燃料タンクに注入してください。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性 効果HC(炭化水素):14.6%減少/NOx(窒素酸化物):1.0%減少/CO(一酸化炭素):6.8%減少/PM(粒子状物質):5.1%減少
関連資料:(8.85MB)
注意
※効果維持のため、5000kmまたは6ヶ月毎にご使用ください。
※より一層の効果を高めるため、別売のエンジン内部洗浄剤OSFHDで洗浄してから使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする