メイン

135297 千枚通し 若獅子 81335846 135297 千枚通し 若獅子 81335846 135297 千枚通し 若獅子 81335846

千枚通し

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81335846 品番 135297
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
用途穴あけ、細工作業に 仕様針先端を保護するクリアキャップ付き 材質柄:樫 全長(mm)約110 ウッド サイズ 針長(mm)約37 針径(Φmm)約2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする