メイン
若獅子
若獅子の 大工道具
若獅子の 錐(キリ)/千枚通し
若獅子の 千枚通し
千枚通し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81335855
品番
135298
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
用途
穴あけ、細工作業に
仕様
針先端を保護するクリアキャップ付き
材質
柄:樫
全長(mm)
約145
色
ウッド
サイズ
中
針長(mm)
約62
針径(Φmm)
約2.3