メイン
若獅子
若獅子の 大工道具
若獅子の 錐(キリ)/千枚通し
若獅子の 千枚通し
細工針
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
165
仕様
●叩ける貫通柄●先端が鋭利で穴あけ、ケガキ作業等様々なシーンで活用できる
注文コード
81335907
品番
135292
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様・入数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
タイル貼り、モルタル施工、穴あけ、ケガキ作業等に
付属品
先端を保護するクリアキャップ付き
仕様
●叩ける貫通柄●先端が鋭利で穴あけ、ケガキ作業等様々なシーンで活用できる
材質
工具鋼
全長(mm)
165
色
ウッド
針径(Φmm)
4