メイン
若獅子
若獅子の 大工道具
若獅子の 錐(キリ)/千枚通し
若獅子の 千枚通し
細工針
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
150
仕様
柄に穴付き
注文コード
81335925
品番
135294
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥515
販売価格(税別)
¥
468
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様・入数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
梱包、袋物の修理、糸通し、縫い付け、穴あけ等に
付属品
先端を保護するクリアキャップ付き
仕様
柄に穴付き
材質
工具鋼
全長(mm)
150
色
シルバー
針径(Φmm)
4.5